MS9-WPB 取り付けブラケット MSシリーズ Festo 69331528

取り付けブラケット MSシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69331528品番MS9-WPB
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

Festo取り付けブラケットはMSシリーズを備え、サイズは9です。2種類の中程度の腐食応力を使用しています。中温度は-10→60℃です。製品重量は210gです

仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:ブラケット●コード番号:202-1829アズワン品番65-7962-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする