水分離器 SPCシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69333969 品番SPC 365
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥61,600
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

PREVOST サイクロン水セパレータは、フロートドレイン付きで陽極酸化アルミニウム製です。また、自動フロートドレインも装備されています。コスト効果が高く、信頼性の高い動作を実現しています 1 → +65 ℃ の温度で機能します

仕様●メーカーシリーズ:SPC●平均流量:101 l/ 秒●平均定格流量:16バール●ポート接続ネジサイズ:1●コード番号:218-1006 アズワン品番65-7903-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする