仕様●解像度:256×192●分解能:0.05 ℃●測定温度範囲:-20 〜 + 550 ℃●精度:±2%または±2℃どちらか大きい方●最少表示単位:0.1 ℃●測定波長:8 〜 14μm●視野角:56°× 42°●スクリーンサイズ:240×320/カラーLCD●カラーパレット:7色●画像表示モード:4種類(赤外線, 合成, 小窓表示, 可視)●保存形式:JPG●内蔵メモリ:microSD (16GB付属、最大64GBまで)●インターフェース:USB Type-C●PC接続:可能(画像データのエクスポート)●電源:5V充電式リチウムイオン電池(内蔵)●連続操作/充電目安時間:11時間 / typeC 4時間, ACアダプタ 2時間●オートパワーオフ機能●防塵防水保護等級:IP54●サイズ:237×75×92 mm●重量:520 g●三脚接続:可能(1/4-20UNC)●入数:1台●付属品:USBケーブル(type A-typeC)●▼microSD(16GB)●▼品質/メーカー保証書(英語ver.)●▼温度試験報告書/結果(英語ver.)
アズワン品番4-5457-01