曜日別特売
CR-HGFHN 支柱2本セット サンワサプライ 69371898

 

CR-HGFHN 支柱2本セット サンワサプライ 69371898
CR-HGFHN 支柱2本セット サンワサプライ 69371898
CR-HGFHN 支柱2本セット サンワサプライ 69371898
CR-HGFHN 支柱2本セット サンワサプライ 69371898

支柱2本セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(2台)注文コード69371898品番CR-HGFHN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×79×813質量(kg)3.5支柱の高さ(mm)750支柱径(Φmm)35天板厚さ(mm)20~40材質(クランプ)アルミ材質(支柱)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)アズワン品番64-0885-41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする