本体

Bi Rod 10C-11500 V2専用三脚セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69412817 品番G80301
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

最長11.5m、収納時1.7mのカーボン製10段ロングポールに、安定性の高い専用アルミ製三脚が付属する業務用ハイアングル撮影キットです。
工具不要の手回し調整レバーロックで、現場での長さ調整がスムーズになりました。
先端ネジ部をステンレス化し、耐久性と着脱の手軽さが向上。 段差式ロッド抜け防止構造により、伸長時のガタつきを低減しました。
ドローン不要で3・4階建ての屋根撮影や高所点検が可能です。橋梁・道路・建築物などのインフラ点検にも便利。ドローンが使えない場所でも、安全かつ手軽に俯瞰撮影や点検が行えます。
NETIS登録済。信頼性が高く、公共やプロ現場でも活躍します。

付属品自由雲台、ショルダーベルト付ハードケース、専用三脚、モニターホルダー、取扱説明書 材質アルミ 幅(mm)三脚開脚:Φ1300〜2160 段数10段 本体質量(kg)約5.1 (自由雲台・ケース除く) 取付部カメラ:自由雲台 (1/4-20unc) 標準装着 サイズ(mm)最長約11500/収納時約1700 最大パイプ径Φ50/最小パイプ径Φ23 材質(パイプ)カーボンファイバー(※グラスファイバー製の取り扱いなし) 推奨荷重600g以下
注意
※カメラ・スマートフォンは付属しません。ご用意をお願いします。
※「Bi Rod 10C-11500 V2(三脚なし・フットペダル付)」に付属するフットペダルは本品には付属しません。
※別売の【11500対応】Y字型腰当てベルトセット、フットペダルを併用すると、三脚が立てられない狭い場所でもお使いいただけます。
※Bi スマホホルダー、シリコン製スマホホルダーは本製品にはご使用いただけません。
※GoPro(12より前のシリーズ)を取り付ける場合は別途三脚マウントアダプタをお買い求めください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする