本体

Bi Rod 10C-11501 V2ロッド単体(三脚なし・専用フットペダル付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69412826 品番G80300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

最長11.5m、収納時1.7mまで伸縮可能な全10段カーボン製ロングポールで、三脚なし・専用フットペダル付きの業務用仕様です。
工具不要な手回し式レバーロック、先端ネジのステンレス化、段差式ロッド抜け防止構造を採用し、耐久性と操作性が向上。
ドローン不要のハイアングル撮影が可能で、3階建て住宅や建物点検、スポーツ俯瞰映像におすすめです。
フットペダル標準搭載により、ポールの操作性と安定感が向上し、足元での微調整も容易。
誰でも簡単・安全に、高いところからの撮影・目視できないところの点検ができる撮影用ロングポールです。
NETIS登録済。信頼性が高く、公共やプロ現場でも活躍します。

付属品自由雲台、ショルダーベルト付ハードケース、フットペダル、取扱説明書 段数10段 本体質量(kg)約3.7 (自由雲台・ケース除く) 取付部カメラ:自由雲台 (1/4-20unc) 標準装着 サイズ(mm)最長約11500/収納時約1700 最大パイプ径Φ50/最小パイプ径Φ23 材質(パイプ)カーボンファイバー(※グラスファイバー製の取り扱いなし) 推奨荷重450g以下 (三脚使用時は600g以下)
注意
※カメラ・スマートフォンは付属しません。ご用意をお願いします。
※スマートフォンホルダー・タブレットホルダーは付属しません。別売りのBi Rod用 モニターホルダー(タブレット用)を併せてご購入いただけます。
※シリコン製スマホホルダーは本製品にはご使用いただけません。
※GoProを取り付ける場合は別途三脚用マウントアダプタをお買い求めください。
※専用のフットペダルだけの販売もございます。
※別売の【11500対応】Y字型腰当てベルトセットを併用すると、より安定してお使いいただけます。
※GoPro(12より前のシリーズ)を取り付ける場合は別途三脚マウントアダプタをお買い求めください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする