本体

Bi Rod 6C-7500 V2専用伸縮三脚セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69412835 品番G80304
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

最大7.5mまで伸びる6段カーボン製ロングポールと、安定性を高める専用伸縮三脚を組み合わせた高所撮影用セットです。
軽量なフルカーボン製で、しなりが少なく高剛性。
工具不要の手回しレバーロック、先端ネジのステンレス化、段差式ロッド抜け防止構造で耐久性・操作性が向上しています。
脚部は伸縮式で、狭い現場でも設置しやすく、安定性抜群。
ドローンが使えない現場での高所撮影に最適:屋根点検、イベント俯瞰撮影、スポーツ分析など幅広い用途に対応。
NETIS登録済。信頼性が高く、公共やプロ現場でも活躍します。

付属品自由雲台、ショルダーベルト付ハードケース、専用伸縮三脚、取扱説明書 材質アルミ 幅(mm)三脚開脚:Φ1200〜1880 段数6段 本体質量(kg)約3.2 (自由雲台・ケース除く) 取付部カメラ:自由雲台 (1/4-20unc) 標準装着 サイズ(mm)最長約7500/収納時約1550、最大パイプ径Φ38/最小パイプ径Φ23 耐荷重(g)1500以下 材質(パイプ)カーボンファイバー
注意
※仕様は変更となる場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする