本体

Bi Rod 6C-7500 V2単体

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69412860 品番G80302
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

最大7.5mまで伸びる6段カーボン製ロングポールで、軽量かつ高剛性を備えたプロ仕様の高所撮影ツールです。
軽量なフルカーボン製で、しなりが少なく高剛性。
工具不要の手回しレバーロック、先端ネジのステンレス化、段差式ロッド抜け防止構造で耐久性・操作性が向上しています。
三脚なしモデルなので、狭い現場や移動が多い撮影に便利。
NETIS登録済。信頼性が高く、公共やプロ現場でも活躍します。

付属品自由雲台、ショルダーベルト付ハードケース、取扱説明書 段数6段 本体質量(kg)約1.7 (自由雲台・ケース除く) 取付部カメラ:自由雲台 (1/4-20unc) 標準装着 サイズ(mm)最長約7500/収納時約1550 最大パイプ径Φ38/最小パイプ径Φ23 材質(パイプ)カーボンファイバー 推奨荷重600g以下 (三脚使用時は1500g以下)
注意
※仕様は変更となる場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする