本体

Bi Rod 6G-7500 V2専用三脚セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69412869 品番G80306
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980

最大7.5mまで伸びる6段グラスファイバー製ロングポールと、安定性を高める専用三脚を組み合わせた高所撮影用セットです。
グラスファイバー製で、カーボンよりコストを抑えつつ十分な強度を確保。
工具不要の手回しレバーロック、先端ネジのステンレス化、段差式ロッド抜け防止構造で耐久性・操作性が向上しています。
ドローンが使えない現場での高所撮影に最適:屋根点検、イベント俯瞰撮影、スポーツ分析など幅広い用途に対応。
NETIS登録済。信頼性が高く、公共やプロ現場でも活躍します。

付属品自由雲台、ショルダーベルト付ハードケース、専用三脚、取扱説明書 材質アルミ 幅(mm)三脚開脚:Φ1300〜2160 段数6段 本体質量(kg)約3.4 (自由雲台・ケース除く) 取付部カメラ:自由雲台 (1/4-20unc) 標準装着 サイズ(mm)最長約7500/収納時約1550 最大パイプ径Φ38/最小パイプ径Φ23 材質(パイプ)グラスファイバー 推奨荷重600g以下
注意
※仕様は変更となる場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする