G80296 Bi 無線式電動雲台(デンウン)V2 BiRod 69412887

イメージ

G80296 Bi 無線式電動雲台(デンウン)V2 BiRod 69412887
G80296 Bi 無線式電動雲台(デンウン)V2 BiRod 69412887
G80296 Bi 無線式電動雲台(デンウン)V2 BiRod 69412887
G80296 Bi 無線式電動雲台(デンウン)V2 BiRod 69412887
G80296 Bi 無線式電動雲台(デンウン)V2 BiRod 69412887
G80296 Bi 無線式電動雲台(デンウン)V2 BiRod 69412887
G80296 Bi 無線式電動雲台(デンウン)V2 BiRod 69412887
G80296 Bi 無線式電動雲台(デンウン)V2 BiRod 69412887

Bi 無線式電動雲台(デンウン)V2

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1台注文コード69412887品番G80296
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

BiRodシリーズ向けに手元のリモコンで上下(チルト)または左右(パン)方向の画角調整が可能な無線式電動雲台です。
L字ステーの取り付けネジ形状を改良し、耐久性・動作性が向上。落下防止ストラップ付きで安心感もアップしています。
BiRodに装着することで、高所や遠距離からの撮影で構図調整をリモート操作できる便利なアクセサリーです。

内容電動雲台本体、L字ステー、リモコン、落下防止ストラップ、パン回転用アダプター(※M6メスネジ→1/4-20uncオスネジ変換のアダプターです。左右(パン)回転での撮影時にご使用ください。)リモコン用ストラップ、9V角形乾電池×2個、取扱説明書(保証書)本体質量(g)約340(電池含む)ねじ規格1/4-20unc周波数315MHz(技適番号:R214-119285)使用電池9V 角形乾電池×2個(本体用・リモコン用)電池寿命テスト用電池で約600往復耐荷重(g)1500以下 ※カメラやレンズの形状によっては重心が傾き、正常に動作しない場合があります。700程度までの軽量なカメラのご使用をおすすめします。回転角度(°)制限なし(360)距離(使用可能)最大約20m推奨機器700g程度までのコンパクトデジタルカメラ、アクションカメラ、ミラーレスカメラ等
注意
※耐荷重は1,500gですが、カメラやレンズの形状によっては重心が傾き、正常に動作しない場合があります。700g程度までの軽量なカメラのご使用をおすすめします。
※M6メスネジ→1/4-20uncオスネジ変換のアダプターです。左右(パン)回転での撮影時にご使用ください。
※本体の電源をONにしてLEDライトが点灯しても動作しない場合は電池残量不足です。新しい電池に交換してください。
※Wi-Fi等ほかの電波による混信はありません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする