新生金属工業
カップリング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
呼び
G70
G16
G22
G28
G36
G42
G54
G70
G82
G92
G104
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69421610
品番
カップリング(ドブメッキ)70
参考基準価格(税別)
¥1,494
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
電線管相互の接続に使用します。
材質
ドブメッキ
質量(kg)
0.65
寸法L(mm)
72
呼び
G70
寸法D(mm)
84