新生金属工業
ねじなしカップリング(防水型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
呼び
E16
E16
E22
E28
E36
E42
E54
E70
E82
E92
E104
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69422285
品番
ねじ無カップ(防水型)16
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
ケーブル保護用鋼管の接続に使用します。
材質
鋼管製溶融亜鉛めっき
質量(kg)
0.122
寸法L(mm)
73
呼び
E16
寸法D(mm)
33