ねじ無カップ(防水型)28 ねじなしカップリング(防水型) 新生金属工業 69422310

ねじ無カップ(防水型)28 ねじなしカップリング(防水型) 新生金属工業 69422310
ねじ無カップ(防水型)28 ねじなしカップリング(防水型) 新生金属工業 69422310
ねじ無カップ(防水型)28 ねじなしカップリング(防水型) 新生金属工業 69422310

ねじなしカップリング(防水型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
呼びE28
内容量1個注文コード69422310品番ねじ無カップ(防水型)28
参考基準価格(税別)¥1,580販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ケーブル保護用鋼管の接続に使用します。

材質鋼管製溶融亜鉛めっき質量(kg)0.256寸法L(mm)91呼びE28寸法D(mm)46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする