※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型一段ウォーム減速機

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 減速比60 取付方式脚なし 軸配置出力軸両軸 注文コード69426239 品番MAO 40 C 60【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥38,900
この商品は減速比・取付方式・軸配置など38種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 変速機タイプウォーム減速機 取付方式脚なし 減速比60 トラスコ品番811-0216 質量(kg)2.4 軸配置出力軸両軸 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 種類減速機
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

「減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする