1530670000 太陽光発電用 WM4C ソケット ワイドミュラー 69446152

太陽光発電用 WM4C ソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(100個)注文コード69446152品番1530670000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

最新のDIN EN 50521に適合しTUVの認証を取得したWM4Cのコンタクトピンはワイドミュラーの高いメッキ処理技術により接触抵抗が低く、PVコネクタとして必要とされる耐久性をもち、信頼性の高い接続を提供します。

用途太陽光発電所内、各太陽光パネル間の接続やPCS・接続箱・延長ケーブルへの接続に種類丸型コンタクト形状オス結線方法圧着トラスコ品番856-9010形状ストレート質量(g)1.8適合規格2PfG1169/08.07 & EN 50618:2014定格電圧(V)DC1500(IEC)定格電流(A)35保護等級IP65&IP67/IP2x連続使用温度(℃)-40~85接続可能電線(mm2)4~6ケーブル外径(Φmm)5.5~7汚染度(使用環境)II取得規格TUV(DIN EN 50521)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする