BS-110 New Balance Boston New Balance(ニューバランス) 69493807

New Balance Boston

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)27.5
ホワイト/ゴールド
内容量1足注文コード69493807品番BS-110
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,250
販売価格(税別)
17,500

New Balance Bostonの限定商品。
スペシャルなゴールドカラー登場!!
袋舌仕様でゴミや異物の侵入を防ぎます。
ダイヤルを回すことで簡単にフィット感の調節が可能です。(限定品のカラーリングです)
サイドのNマーク、踵飾りに再帰反射素材を使用。ゴールドカラーは限定色になります。
JSAA規格A種認定品です。

形状ローカットホワイト/ゴールドサイズ(cm)27.5規格JASS規格 A種製法セメント式材質(甲被)PU(スムース調)先芯樹脂製(ワイド)甲被タイプダイヤル式靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする