日動電工
日動電工の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
日動電工の ボックス/カバー
日動電工の ボックス
アウトレットボックスAタイププレート付中浅形ブラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69508516
品番
4OB4APBLHW
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
すきまなしの成形ノック。ノロの浸入を防ぎます。
露出用としても使用できます。
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
付属品
脱落防止なべM4×8(中形×2本)(大形×4本)
材質
硬質塩化ビニル
色
ブラック
種類
中浅形
側面ノック数
Φ27×8個
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
カタログ掲載ページ(0.16MB)
カタログ掲載ページ(0.16MB)