サンベルム
サンベルムの キッチン・調理用品
サンベルムの キッチンマット
Pally Pally キッチンマット 250cm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
69515733
品番
K70748
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
表面:ポリエステル100%、中芯:ポリウレタンフォーム、裏面:すべりにくい加工(PVC)
色
ターコイズ
寸法(cm)
約56×250
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69515733
K70748
11466300
-
PallyPallyキッチンマット
サンベルム
1枚
¥
3,698
税込
¥
4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)