バナナ SA-2000シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●定格:30V-3A●絶縁抵抗:DC500V、50MΩ以上●パネル取付方式:ナット締め付け(ナット二面幅8.0mm)●主絶縁材:ポリカーボネート●本体色:赤●適合商品:TJ-560、TJ-2167、SA-2000-560●タイプ:ジャック●プラグ/ジャック:赤●色:パネル●実装タイプ:ストレート型●ポリカーボネート 注文コード69656556 品番SA-2000-563R
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

SA-2000-563はTJ-563の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。

仕様●定格:30V-3A●絶縁抵抗:DC500V、50MΩ以上●パネル取付方式:ナット締め付け(ナット二面幅8.0mm)●主絶縁材:ポリカーボネート●本体色:赤●適合商品:TJ-560、TJ-2167、SA-2000-560●タイプ:ジャック●プラグ/ジャック:赤●色:パネル●実装タイプ:ストレート型●ポリカーボネート アズワン品番67-0479-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする