サトーパーツ
サトーパーツの 接続・省配線(制御機器)
サトーパーツの コネクタ・コネクタ付ケーブル
サトーパーツの 丸型コネクタ
バナナ SA-2000シリーズ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●定格:30V-3A●絶縁抵抗:DC500V、50MΩ以上●パネル取付方式:ナット締め付け(ナット二面幅8.0mm)●主絶縁材:ポリカーボネート●本体色:青●適合商品:TJ-560、TJ-2167、SA-2000-560●タイプ:ジャック●プラグ/ジャック:青●色:パネル●実装タイプ:ストレート型●ポリカーボネート
注文コード
69656565
品番
SA-2000-563BL
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
SA-2000-563はTJ-563の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。
仕様
●定格:30V-3A●絶縁抵抗:DC500V、50MΩ以上●パネル取付方式:ナット締め付け(ナット二面幅8.0mm)●主絶縁材:ポリカーボネート●本体色:青●適合商品:TJ-560、TJ-2167、SA-2000-560●タイプ:ジャック●プラグ/ジャック:青●色:パネル●実装タイプ:ストレート型●ポリカーボネート
アズワン品番
67-0479-17