SYバンドT(SUS) 92445シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●ホースサイズ(mm):150●バンド径(mm):160〜146●線径(mm):3.0●材質/仕上:ステンレス(SUS)●原産国:日本●コード番号:401-2066 注文コード69661176 品番92445-150
参考基準価格(税別)¥1,848 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

主にダクトホースに使用できます。

仕様●ホースサイズ(mm):150●バンド径(mm):160〜146●線径(mm):3.0●材質/仕上:ステンレス(SUS)●原産国:日本●コード番号:401-2066 アズワン品番67-2360-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする