TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の ホース
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の ダクトホース
SYバンドT(SUS) 92445シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ホースサイズ(mm):75●バンド径(mm):85〜76●線径(mm):2.6●材質/仕上:ステンレス(SUS)●原産国:日本●コード番号:400-9012
注文コード
69661185
品番
92445-075
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
主にダクトホースに使用できます。
仕様
●ホースサイズ(mm):75●バンド径(mm):85〜76●線径(mm):2.6●材質/仕上:ステンレス(SUS)●原産国:日本●コード番号:400-9012
アズワン品番
67-2360-44