AMPHENOL
AMPHENOLの 接続・省配線(制御機器)
AMPHENOLの コネクタ・コネクタ付ケーブル
AMPHENOLの 丸型コネクタ
HDMIコネクタ メス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●オス/メス:メス●極数:19●コンタクト材質:アルミニウム●表面処理:コンタクト:亜鉛ニッケル●コード番号:240-1680
注文コード
69706238
品番
HDMIFTV7AZNF312
参考基準価格(税別)
¥43,400
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●オス/メス:メス●極数:19●コンタクト材質:アルミニウム●表面処理:コンタクト:亜鉛ニッケル●コード番号:240-1680
アズワン品番
65-7488-53