AMPHENOL
AMPHENOLの 接続・省配線(制御機器)
AMPHENOLの コネクタ・コネクタ付ケーブル
AMPHENOLの 丸型コネクタ
HDMIコネクタ メス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●オス/メス:メス●極数:19●コンタクト材質:アルミニウム●表面処理:コンタクト:亜鉛ニッケル●コード番号:240-1656
注文コード
69706247
品番
HDMIFTV2AZN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥39,800
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●オス/メス:メス●極数:19●コンタクト材質:アルミニウム●表面処理:コンタクト:亜鉛ニッケル●コード番号:240-1656
アズワン品番
65-7488-50