LINKMAN
LINKMANの PCアクセサリー
LINKMANの ケーブル
LINKMANの 変換・延長アダプタ
USB Type-Cプラグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
69737555
品番
USB-PS-24C-LF-R2
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
ケーブル取り付け形 24ピン USB Type-Cオスコネクタ
USB Type-Cプラグの組み立てキットです。ケーブルははんだ付けします。
仕様
●タイプ:USB Type-C●コネクタの形態●オス・メス:プラグ●オス●ケーブル固定:はんだ付け●サイズ:10.4×27.9×4.1mm(完成時)●対応ケーブル径:Φ4.80●材質:プラグシェルカバー/ステンレス
アズワン品番
67-0384-01