※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SKF(日本エスケイエフ)
カプラ フランジカップリング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●ボア:60mm●外径:235mm●長さ:58.5mm●コード番号:231-2000
注文コード
69746865
品番
PHE F90FTBFLG
参考基準価格(税別)
¥44,800
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ボア:60mm●外径:235mm●長さ:58.5mm●コード番号:231-2000
アズワン品番
65-7916-78