AMPHENOL
ケーブルコネクタ 2極 オス レセプタクル 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
69759246
品番
AT04-2P-RD01BLK
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
仕様
●タイプ:レセプタクル●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT04 である●コード番号:224-5626
アズワン品番
65-7650-06