933379100 GSA-U 3000 N LO ソレノイドバルブコネクタ GSAシリーズ DIN 43650 A オス 3P+E IP65 1袋 200個入 Hirschmann Test & Measurement 69805200

ソレノイドバルブコネクタ GSAシリーズ DIN 43650 A オス 3P+E IP65 1袋 200個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(200個)注文コード69805200品番933379100 GSA-U 3000 N LO
参考基準価格(税別)¥98,000販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
96,980

これらのコネクタは動力装置の固定点やプラント部品、装置の内部配線委適しています。
コネクタベース
GDM/GDML/GDMEソケットとの使用に適しています

仕様●ポール形式:3P+E●DIN 43650タイプ:DIN 43650 A●定格電圧:400 V ac/dc●オス/メス:オス●実装タイプ:埋め込みネジ●色:黒●定格電流:16A●シリーズ:GSA●IP保護等級:IP65●結線方法:はんだ●コード番号:190-2399アズワン品番65-7728-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする