※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード69806539
品番50 AT10 / 1080 AP
参考基準価格(税別)¥37,200
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
OPTIBELT Alpha POWER タイミングベルトは、新しい、耐久性に優れた Durable ポリウレタン化合物を使用しています。OPTIBELT Alpha POWER は、硬度 88 (ショア A )のポリウレタンとの最適な相互作用を備え、スチールコードにより、非常に経済的なソリューションとして特に幅広い用途に対応します。使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー Alpha Torique と比較して、最大 30 % の高出力定格を実現しています 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現