※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルト 幅 8mm 長さ 340mm 歯数 68 ピッチ 5mm ポリウレタン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69807126 品番8 AT5 / 340
参考基準価格(税別)¥3,240 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

OPTIBELT Alpha タイミングベルトには、伸張補強材を破損することなく、無限のベルトが付いています。つまり、2 本のスパイラル巻きテンションコードが使用されます。このコードは、スチール製、柔軟性の高いスチール製、又はステンレススチール製で、幅広い用途に適合します。長さが 1500 mm 以上のベルトの場合、Alpha FLEX の歯側にポリアミド生地( PAZ )を使用できます。さまざまなテンションコード 歯の付いたポリアミド生地を使用可能 熱可塑性ポリウレタン使用

仕様●長さ:340mm●幅:8mm●ピッチ:5mm●歯の数:68●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0924 材質ポリウレタン アズワン品番65-7888-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする