ホース 50m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69833638 品番B710060010010P050M
参考基準価格(税別)¥187,000 販売価格(税込) ¥198,440
販売価格(税別)
180,400

飲料供給用高純度透明チューブSaint-Gobainの厳しい材料品質管理、最先端のプロセス制御、飲食料品の規制準拠に関する専門知識こそが、飲食料品供給機器メーカーによってVersilon PFA-Fチューブが選ばれる理由です。Versilon PFA-Fチューブは、卓越した耐薬品性と優れた耐圧性を備えています。Versilon PFA-Fは、EU規制に準拠しています。具体的な等級については、EU規制No
10/2011の適合証書に記載されています。

仕様●内径:6mm●長さ:50m●材質:Versilon PFA-F●色:透明●補強:なし●コード番号:158-1911 アズワン品番65-7971-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする