※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Optibelt
ポリウレタン 丸ベルト 1巻 25m入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1巻(25m)
仕様
●入数:1リール(25m入り)●カラー:緑●直径:8mm●最小プーリ径:75mm●長さ:25m●表面:ラフ●コード番号:238-9387
注文コード
69837375
品番
RR 8 green-rough 88 Shore A
参考基準価格(税別)
¥64,500
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●入数:1リール(25m入り)●カラー:緑●直径:8mm●最小プーリ径:75mm●長さ:25m●表面:ラフ●コード番号:238-9387
アズワン品番
65-8045-32