MF12-50S (類似品 写真 右)
・上操作型キネマティック式ミラーホルダは、キネマティック機構により、支点を基準としたあおり角度調整(βθ調整)を行う2軸調整ホルダです。 ・あおり角度調整のツマミが製品の上方にあるため、周囲に光学素子やデバイスが近接する場合や、光路の中に手を入れて調整することが困難な場合に、好適に使用できます。 ・あおり角度の微動方式(微動調整のツマミ)は、マイクロメータヘッド と 微調ネジのタイプ(どちらもP=0.25mm)から選べます。 ・素子は、付属のネジリング、デルリンリングにて固定します。 ・ホルダには、Φ12mm L=60mmのポールを標準装備しています。 ・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。