レセプタクル用キャップ コネクターキャップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69855995 品番HR30-7R-C(31)
参考基準価格(税別)¥290 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

HR30-7R、HR30-8R用のキャップ

仕様●パッケージ:HR10_C●シェルサイズ:Φ7●アクセサリタイプ:キャップ(カバー)●備考:HR30-7R、HR30-8Rの各サイズに適合:リング付きストラップ付属、防塵密閉、防水型(IP68)、簡易ロック、嵌合マーク●色:黒●材質:クロロプレンゴム●レセプタクル用キャップをご使用になる場合は、レセプタクルに添付されていますパッキンはご使用にならないでください。 アズワン品番67-0394-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする