CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの キッチン・調理用品
CAPTAIN STAGの レンジ調理・アイデアグッズ
オモチカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69856888
品番
UH-4729
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
切り餅をスライス、お餅でアウトドア飯。
切り餅をらくらくスライス、いろいろな料理にお餅を加えることができる。使用できる切り餅のサイズ:68×43×17mm以下。
スライスの厚さ:1mm、2mm、3mm
材質
ABS樹脂、切り刃・バネ・ネジ:ステンレススチール
質量(g)
160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×42×200