丸型コネクタ 12極 M12 パネルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●極数:12●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:1.5A●定格電圧:30 V●接合型:キー付き●ポール形式:12P●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-0469 注文コード69865996 品番T4140012121-000
参考基準価格(税別)¥3,950 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

TE Connectivity は、8 ポジション及び 12 ポジションで M12 コネクタのポートフォリオを拡張し、基板やパネルに直接実装できるため、現場で設置可能なコネクタやケーブルアセンブリソリューションを補完する製品です。この新しいプラグイン基板コネクタは取り付けが簡単なため、産業オートメーション、機械、産業用イーサネット、センサなど、IP67 保護等級が必要な設置業者の生産効率を高め、設置コストを削減することができます。特に 12 ピンコネクタのピン密度が高いため、非常にコンパクトな設計になっています。この製品シリーズをメーカーのポートフォリオに追加することで、お客様により良いサービスを提供できるようになり、過酷な産業環境でのより高い信号及びデータ伝送のニーズに対応できるようになります。高密度接続のコンパクトな設計 すばやく簡単に取り付けられるプラグアンドプレイかん合 迅速かつ信頼性の高い接続で基板実装及びパネル取り付けが可能です 8 及び 12 ポジションを用意しています 1 m 以上の防塵及び防水性があります 用途 機械 自動化の統合 Vision 半導体製造 ファクトリオートメーションマシン

仕様●極数:12●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:1.5A●定格電圧:30 V●接合型:キー付き●ポール形式:12P●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-0469 アズワン品番65-7710-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする