丸型コネクタ 19極 M23 パネルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69866154 品番1619852
参考基準価格(税別)¥6,620 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

前面壁用の Phoenix Contact デバイスコネクタは、標準インターロックと SPEEDCON インターロックに使用します。はんだ接続及びピンタイプのコンタクトが付属しています。ポリアミド 6.6 絶縁材 周囲動作温度: -40 → 125 ℃

仕様●極数:19●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M23●結線方法:はんだ●シリーズ:CA●コード番号:213-0182 アズワン品番65-7524-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする