丸型コネクタ 3極 M8 ケーブルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69866380 品番YF08U13-1434K2551A
参考基準価格(税別)¥4,350 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

現場での設置に適したコスト効率と柔軟性特長及び利点フィールドワイヤ対応 IDC クイック接続コネクタ M8 及び M12 タイプ 多数のストレート及びアングルタイプ ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト、PBT 又は TPE など エンクロージャ等級は最高 IP67 です

仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:クイックコネクト●IP保護等級:IP67●定格電流:4A●定格電圧:32 V●接合型:クイックコネクト●接続方向:ストレート●表面処理:コンタクト:ニッケル●コード番号:225-3009 アズワン品番65-7603-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする