丸型コネクタ 4極 パネルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69866644 品番1423984
参考基準価格(税別)¥3,760 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

Phoenix Contact パネルフィードスルー QUICKON 接続の極数は 3 + PE です。アセンブリねじサイズは M25 及びプッシュイン接続です。画期的で時間を節約する QUICKON 高速接続で、現場での接続時間を最大 80 % 節約できます 特殊工具なしで、すばやく簡単に組み立てられます 広範な用途に対応する IP68 / IP69K 及び IK07 保護等級の堅牢性を備えたハウジング 機械的コーディングによる安全な接続で誤整合を防止し、DIN EN0105 に準拠した防接触保護を実現 メンテナンスが容易

仕様●極数:4●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:IDC●シリーズ:QPD●コード番号:226-5925 アズワン品番65-7618-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする