丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69867046 品番2327989-1
参考基準価格(税別)¥23,900 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

TE Connectivity の最新の M12 X コードフィールド設置可能コネクタ、設置業者、機械メーカーは、CAT6a 接続終端エラーがなく、工具不要で Faster を実現圧接コンタクト( IDC ) ワイヤの自動切断機能 コネクタに内蔵されています 組み立てに工具は不要です

仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●シリーズ:M12●コード番号:200-1422 アズワン品番65-7565-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする