セキスイ
防鳥用品 ハトプロテクター
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
トラスコ品番
813-2973
注文コード
69923948
品番
THPMH【ワケあり】
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥2,710
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
813-2973
材質
ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)
600
幅(mm)
60
色
グレー
高さ(mm)
(トゲ)103
質量(g)
95