PANDUIT(パンドウイット)
コルゲートチューブ ポリエチレン スリットなし
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1巻
長さ(m)
30.48
色
黒
注文コード
70027067
品番
CLTS25F-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
長さ・色・内容量
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
よじれず柔軟性があります。耐衝撃、耐摩耗に優れています。
用途
電線、ケーブルの保護及び摩耗防止
色
黒
材質
ポリエチレン(PE)
長さ(m)
30.48
トラスコ品番
814-6636
使用温度範囲(℃)
-40~50
外径(mm)
10.1
内径(mm)
7.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本製品にはつなぎ目がある可能性があります。