C727R 電動アシスト向けタイヤ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70043675 品番 T26GM27RB
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

電動アシスト自転車向けのタイヤが新登場
ロングセラーモデルC727の高性能モデル【C727R】
大手電動アシスト自転車メーカーの定番モデルの強化仕様!
40TPIのケーシングを採用し、耐摩耗、耐パンク性をUP!
リム打ちパンクを抑制するリムセーバーも装備。

ブラック サイズ26×1.95 規格H/E TPI40 ETRTO規格52-559
注意
※商品のスペックやデザイン等、仕様は予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする