デスクライト高演色モデル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70048189 品番DSK701
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

130年の歴史を持つ照明メーカーがお届けする家庭用LEDライトの決定版。目にやさしく高品質な光にこだわり勉強机やリモートワークに最適です。広い範囲に光が届く特別な設計でライトを目から離して設置可能でキーボード操作や手書き作業を快適にサポートします。自然のままの色再現に優れた高演色タイプ。バックライトを搭載し視界全体の明るさのバランスをとる事で目に優しい特性を持ちます。

質量(kg)1.8 備考【調光】無段階 消費電力(W)11 電源ダイレクトプラグイン式ACアダプター 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×380×421 全光束(Lm)520 色温度3000/4000/5000K 寿命15000時間 演色指数(Ra)Ra97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする