曜日別特売
85908 レディスローファー85908 ジーベック 70096748

85908 レディスローファー85908 ジーベック 70096748
85908 レディスローファー85908 ジーベック 70096748
85908 レディスローファー85908 ジーベック 70096748

レディスローファー85908

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1足
注文コード
70096748
品番
85908
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,500

アッパー素材に「クラリーノ」を使用。軽量でお手入れしやすい。
水や雨に強く型崩れしにくく軽量なので疲れにくいです。

サイズ(cm)
24
仕様
先芯なし、レディース、抗菌・防臭中底、全天候、伸縮性、お手入れ簡単
形状
ローカット
色
ブラック
質量(g)
470(23cm)
種類
ビジネスシューズ
製法
セメント製法
材質(甲被)
クラリーノ
足幅
EE
靴底
加工ラバー
甲被タイプ
スリッポンタイプ
靴タイプ
革靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70096748
2023-03-27
用途: 工場内での梱包や事務
有限会社鈴木プラスチック 様(製造業)

普段のサイズでは無理でした。とても硬くてすごくキツくて履けませんでした。安いものではないので、もっと製品の説明をしっかりして欲しかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする