バイクのタイヤを速乾タイプのビードクリームを使ってタイヤ交換にチャレンジしたのですが大変でした。乾くのが遅いほうが素人はやりやすいと聞きこちらを購入しました。確かに乾くのが遅く余裕をもって作業ができて楽でした。
数年に一度のタイヤ組み換えで使用。
他社製品の1kg入りが2回目の時には既にドロドロに溶けてダメになっていたので、3回目で少容量のこちらに買い替え。
良く伸びるので1回の使用量が少量で済み、滑り具合も良好、残りもほとんど劣化しないので長持ちします。
結果的にこちらが圧倒的にコスパが良く、性能も優れていると思います。
いつもこちらの商品を使っています。
容量がちょうどよいです。
モノタロウのものも使ってみたいのですが、手の遅い当方に速乾タイプは
使いづらいのかもと思ってしまいます。
1年に1回くらいのタイヤの組み替えなので、大容量がお得なのは承知ですが少量の物を使用。某ブランドは安価ですが乾燥が短すぎて作業しにくいので、今のところこの商品が良いです。
これからの 寒い時期には 特に 小径タイヤの組み込み時 クリーム塗布で ビートアップが 滑らかになるので タイヤの 偏芯が 少なり 組上りが スムーズに なる。
個人ユーザーなのでこの位のサイズがいいです。
以前購入したモノタロウブランドのクリームはイマイチ滑りが悪かったです。
パンク修理用品を扱っているメーカーだけあって使い勝手はいいです。