CEJN(セイン)
ストレートホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1個
ホース寸法(内径×外径)(mm)
8×12
全長(m)
10
注文コード
70137559
品番
19-958-9012
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
ホース寸法・全長
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。
耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。
組付け済のためすぐに使用可能です。
用途
整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。
ホース寸法(内径×外径)(mm)
8×12
使用流体
空気
材質
ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄
外径(mm)
12
色
ネオングリーン
全長(m)
10
特性
耐久性、柔軟性
最高使用圧力(MPa)
1.6
質量(g)
944
使用範囲(m)
10
肉厚(mm)
2.0
使用温度範囲(℃)
-20~60
トラスコ品番
201-2088
アズワン品番
64-8345-83
注意
※国内一般製品と互換性があります。
商品説明動画
セイン ホースキット
参考になった