JAPPY
JAPPYの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
JAPPYの ボックス/カバー
JAPPYの 電設用各種カバー
引込管防水ゴムカバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70147674
品番
NWP-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
黒色クロロプレンゴム
寸法H(mm)
73
寸法A(mm)
14
寸法F(mm)
42
寸法D(mm)
26
寸法E(mm)
30
寸法B(mm)
18
寸法C(mm)
22
寸法I(mm)
3
寸法G(mm)
40
パイプ外径(Φmm)
31.8/33.3/38.1/41.9
パイプ内径(Φmm)
42