JAPPY
JAPPYの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
JAPPYの ボックス/カバー
JAPPYの 電設用各種カバー
引込管防水ゴムカバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70147683
品番
NWP-0S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
黒色クロロプレンゴム
寸法H(mm)
82
寸法A(mm)
10
寸法F(mm)
28
寸法D(mm)
17
寸法E(mm)
21
寸法B(mm)
13
寸法C(mm)
15
寸法I(mm)
2.5
寸法G(mm)
40
パイプ外径(Φmm)
15.9/19.1/21.0/25.4/26.5
パイプ内径(Φmm)
28