JAPPY
JAPPYの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
JAPPYの ボックス/カバー
JAPPYの 電設用各種カバー
引込管防水ゴムカバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70147717
品番
NWP-2S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
黒色クロロプレンゴム
寸法H(mm)
103
寸法A(mm)
25
寸法F(mm)
76.5
寸法D(mm)
45
寸法E(mm)
62
寸法B(mm)
31
寸法C(mm)
38
寸法I(mm)
4
寸法G(mm)
55
パイプ外径(Φmm)
63.5/75.2/76.2
パイプ内径(Φmm)
76.5